4F520E-15-GP-AC220V パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド) CKD 76980154

パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(ダブルソレノイド)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)AC220 使用流体圧縮空気 接続口径Rc1/2 注文コード76980154 品番4F520E-15-GP-AC220V
参考基準価格(税別)¥47,300 販売価格(税込) ¥46,888
販売価格(税別)
42,625
この商品は電圧・使用流体・接続口径など213種類から選べます 他の種類を見る

耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。

使用流体圧縮空気 接続口径Rc1/2 電圧(V)AC220 ポート数5 ねじの種類Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする