エスエスエーサービス
エスエスエーサービスの PCアクセサリー
エスエスエーサービスの ケーブル
エスエスエーサービスの HDMIケーブル
HDMIケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77035237
品番
SHDMI-5M2
参考基準価格(税別)
¥1,228
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
HDMI2.0規格準拠 4K2K対応ケーブル
ケーブル長(m)
5
コネクタ形状
HDMI(オス) - HDMI(オス)
色
ブラック
HDMI規格
HDMI2.0対応
仕様
4K/2K対応
対応解像度
4K2K対応
変換タイプ
オス - オス
コネクタ1
HDMI
コネクタ2
HDMI
注意
※製品は国内向けの民生品です。