小形丸形コネクタ E03シリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77043594 品番 ER03-RB3F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

インシュレ ー タ ー (樹脂)に耐熱性に優れた PPS 樹脂採用
RoHS2 指令対応(規制 10 物質)
従来の R03 シリーズ 及び R05 シリーズ と完全互換

極数3 コンタクト形状F(ソケットコンタクト) コネクタ形状RB(SF形レセプタクル) 接続方式ネジ結合 結線方法ハンダ付け 耐電圧(V)AC900 絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min. 接触抵抗(mΩ)8 Max. 動作繰返し動作:1000回 耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm 耐衝撃(m/s2)加速度:490 使用温度範囲(℃)-25 to +85 寸法D(mm)□15.0 寸法F(Φmm)9.2 寸法A(mm)18.0 寸法B(Φmm)9.0 寸法□C(mm)10.5 寸法E(Φmm)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※この製品は防水仕様ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:277

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする