極数5
コンタクト形状F(ソケットコンタクト)
コネクタ形状RB(SF形レセプタクル)
接続方式バヨネット結合
結線方法ハンダ付け
耐電圧(V)AC500
絶縁抵抗(MΩ)DC500V/1000 Min.
接触抵抗(mΩ)8 Max.
動作繰返し動作:1000回
耐振性10 to 55Hz/サイクル、片振幅 0.75mm
耐衝撃(m/s2)加速度:490
使用温度範囲(℃)-25 to +85
寸法D(mm)□15.0
寸法A(mm)18.0
寸法B(Φmm)9.0
寸法□C(mm)10.5
寸法E(Φmm)2.2
寸法F(Φmm)9.2
RoHS指令(10物質対応)対応