曜日別特売
IC-BK23Combo-BK キーボードワイヤレスキーボードマウスセット iClever 77044389

IC-BK23Combo-BK キーボードワイヤレスキーボードマウスセット iClever 77044389
IC-BK23Combo-BK キーボードワイヤレスキーボードマウスセット iClever 77044389
IC-BK23Combo-BK キーボードワイヤレスキーボードマウスセット iClever 77044389
IC-BK23Combo-BK キーボードワイヤレスキーボードマウスセット iClever 77044389
IC-BK23Combo-BK キーボードワイヤレスキーボードマウスセット iClever 77044389
IC-BK23Combo-BK キーボードワイヤレスキーボードマウスセット iClever 77044389
IC-BK23Combo-BK キーボードワイヤレスキーボードマウスセット iClever 77044389
IC-BK23Combo-BK キーボードワイヤレスキーボードマウスセット iClever 77044389
IC-BK23Combo-BK キーボードワイヤレスキーボードマウスセット iClever 77044389

キーボードワイヤレスキーボードマウスセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1セット注文コード77044389品番IC-BK23Combo-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

キーボードとマウスは一つのレシーバーを共用し、レシーバーを差し込むだけで使用。更に最大10mの動作距離を実現しました。
数字入力に便利なテンキーを搭載しており、Excel表、会計業務、金融アプリケーションの作業にも最適。
キー構造には一般的なノートPCと同じ「パンタグラフ方式」と、打ちやすくネイルアートを施した指先でも操作しやすい19mmキーピッチを採用。
280mAHバッテリー内蔵のTypeーC充電式キーボードのため、面倒な電池交換は不要です。たった2時間でフル充電でき、90時間の連続使用が可能。

セット内容充電ケーブル、2.4G USBレシーバー、説明書・保証書ブラック質量(g)(キーボード)437電源(キーボード)内蔵バッテリー、(マウス)単4形乾電池×2本(別売)対応OSWindows 10/8/7/Vista/XP、MacOS接続方式2.4G無線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(キーボード)428×125×16、(マウス)60×107×27連続使用時間(時間)約90充電時間2時間保証期間18ヵ月キー方式パンダグラフキーストローク(mm)1.8キーピッチ(mm)19接続台数1台通信距離(m)約10
注意
※互換性の関係上、リモートデスクトップによるご使用は接続やショートカット等の機能が正常に行われない可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77044389
2024-02-21
用途: デスクワーク
運輸・通信業

ノートPCをアルミスタンドに固定するとキーボードが打ち辛くなるので購入しました。
音も静かでキーが低くノートPCの使用感そのままで使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする