3/22より値下げ!現場を応援

 

LSL241RGB JB 激光スローイリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業) 77045983 LSL241RGB JB 激光スローイリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業) 77045983 LSL241RGB JB 激光スローイリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業) 77045983 LSL241RGB JB 激光スローイリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業) 77045983 LSL241RGB JB 激光スローイリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業) 77045983

JB 激光スローイリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77045983 品番 LSL241RGB
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別) 値下げ
2,998

ゆっくり変化する光!(赤/黄/青に変化)
超高輝度SMD LED搭載!
洗練されたクロームメッキリング!
1本だけのリード線で簡単配線!
2重レンズで光の輝きを演出!
省電力長寿命

LED色赤、緑、青 レンズ色クリアレンズ(アクリル)・交換不可 赤、緑、青 材質SMD LED、アクリル、ABSクロームメッキ 定格電圧(V)12/24 消費電力(W)(24V時)4.56 定格電流(A)(24V時)0.19 点灯方式赤/黄/青に変化発光色 LED赤3W×3個 緑3W×3個 青3W×3個 回路1駆動系統+変色回路

商品説明動画

LSL-242RYB スローイリュージョンマーカー
この動画は、1人が参考にしています。
LSL-241RGB スローイリュージョンマーカー ゆっくり点灯変化

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする