JB(日本ボデーパーツ工業)
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック電装
JB(日本ボデーパーツ工業)の マーカーランプ
JB(日本ボデーパーツ工業)の LEDタイプマーカーランプ
JB 激光イリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77045999
品番
LSL232RYB
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
幻想的な光の演出!(赤/黄/青の固定)
超高輝度SMD LED搭載!
洗練されたクロームメッキリング!
1本だけのリード線で簡単配線!
2重レンズで光の輝きを演出!
省電力長寿命
LED色
赤、黄、青
レンズ色
クリアレンズ(アクリル)・交換不可
色
赤、黄、青
材質
SMD LED、アクリル、ABSクロームメッキ
定格電圧(V)
12/24
消費電力(W)
(24V時)4.08
定格電流(A)
(24V時)0.17
点灯方式
赤/黄/青の固定発光色
LED
赤3W×3個 黄3W×3個 青3W×3個
回路
1駆動系統