JB(日本ボデーパーツ工業)
JB(日本ボデーパーツ工業)の トラック電装
JB(日本ボデーパーツ工業)の マーカーランプ
JB(日本ボデーパーツ工業)の LEDタイプマーカーランプ
JB LEDクリスタルSマーカー 24V 黒ベース 黄レンズ/黄色 ライセンス球仕様
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77046184
品番
6141351
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
クリアな光で明るさパワーUP!
マーカーリングの膨らみが無くスタイリッシュ!
環境にやさしい省電力長寿命
CREE製 LED6個搭載
LED色
イエロー
レンズ色
イエロー
色
イエロー
定格電圧(V)
DC24
質量(kg)
0.12
消費電力(W)
0.9
定格電流(A)
0.38