信和自動車工業
信和自動車工業の トラック電装
信和自動車工業の トラック用フォグランプ(補助ランプ)
LEDワークライト(小型作業灯)/7cm角型 3W×4灯 IP67/IP69K防水
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77046629
品番
81JGSW041
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
小型・中型・大型トラック走行時の路肩灯として、また荷台での夜間作業灯としてご使用いただけます。CE/ROHSヨーロッパ環境規制の認証商品です。(EMC電磁環境適合品)※IP69K追加取得済
定格電圧(V)
9〜32(DC12/24対応)
定格電力(W)
LED 3Wx4
付属品
角度調節ステー×1、ボルトL45mm×1、ゆるみ止めナット(L45mm用)×1、丸ワッシャー(L45mm用)×2、ボルト(L25mm)×1、ナット(L25mm用)×1、スプリングワッシャー(L25mm用)×1、丸ワッシャー(L25mm用)×1
形状
角型
材質(本体)
アルミ
電圧(V)
9-32(DC12/24対応)
光源
LED
防塵防水性能
IP67/IP69K
材質(レンズ)
ポリカーボネート(プラスチック)
防水保護等級
IP67/IP69K
電球の種類
LED
注意
※本製品を使用することで微細なノイズが発生する場合がございます。予めご了承ください。
※ラジコン等を近くで使用する際は、動作確認をお願い致します。
※作業灯側の端子と電源側の端子を接触させて全品照射テストを行っております