曜日別特売

パースリングBL型(サイズ60)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード77049815品番AK18280
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980

フック部を本体にしっかりとロックするためのインターロッキングシステムを採用。高い強度を誇ります。
パースラインがこすれないよう、ローラーエッジ部の形状は本体に覆われています。
ローラーは画像のように取り外して交換することができます。
内蔵スプリングも同様に、使用や経年劣化などによってスプリングの性能が低下した場合は、スクリューを取り外して交換することができます。

材質(本体・ローラー)特殊ステンレス、(ローラー軸/スプリング/セットスクリュー)SUS304、(ブッシュ/ロックピン)銅合金サイズ60寸法D(mm)41寸法L(mm)233寸法L1(mm)119寸法L2(mm)155寸法L3(mm)22寸法A(mm)45寸法A1(mm)16寸法B(mm)129寸法B1(mm)41.5寸法B2(mm)60寸法B3(mm)44寸法S(mm)41六角レンチ径(Φmm)4・6・8・14質量(kg)2.5使用荷重(t)2.5
関連資料:(0.03MB)
注意
※こちらの製品は、ローラーの材質(特殊ステンレス)の都合上、繊維ロープの使用を推奨します。金属ワイヤーロープを使用する場合は、金属ワイヤーロープ対応素材のSCM(合金鋼)ローラーを搭載したAK18280Hをご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする