浅野金属工業
浅野金属工業の 船舶係留
浅野金属工業の その他係留用品/金具
グラスファイバージョイントポール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
77049894
品番
AK7802
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
マリンロープカッターと接続可能です。
全長(mm)
1200
材質
FRP
先端径(mm)
20
元径(mm)
24
ねじ径
W1/2
質量(g)
400
接続サイズ
All Size
関連資料:
(0.01MB)
注意
※サイズ1800以上同士のジョイントは出来ません。