自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER-FORCE-P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 77053988 品番 FINER-FORCE-P08
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

自動車補修専用ハンドスプレーガンFINER-FORCEでも採用をしている高微粒化機構(MMFT)を圧送式に採用。
ワイドパターンでありながら、少ない空気量で最適な微粒化を実現。
圧送式専用空気キャップを新規設計。
ニードルばねを強化し、シール性能が向上。

用途自動車補修用 接続口径空気:G1/4・塗料:G1/4 質量(g)325 空気使用量(L/min)220 パターン形状チューリップ 塗料噴出量(mL/min)185 吹付空気圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)0.8 吹付距離(mm)200 塗料供給方式圧送式 適合空気キャップ形式Type P 最大有効パターン(mm)220
注意
※用途以外には使用しないでください。
※製品の改造および部品の製造は、機械の破損・事故の原因となりますので絶対にしないでください。
※画像は参考画像です。各製品の仕様につきましては詳細ページご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする