曜日別特売
FINER-FORCE-P10 自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER-FORCE-P 明治機械製作所 77053997

自動車補修専用ハンドスプレーガン FINER-FORCE-P

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ノズル口径(Φmm)1
空気使用量(L/min)220
最大有効パターン(mm)270
内容量1丁注文コード77053997品番FINER-FORCE-P10
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

自動車補修専用ハンドスプレーガンFINER-FORCEでも採用をしている高微粒化機構(MMFT)を圧送式に採用。
ワイドパターンでありながら、少ない空気量で最適な微粒化を実現。
圧送式専用空気キャップを新規設計。
ニードルばねを強化し、シール性能が向上。

用途
自動車補修用
接続口径空気:G1/4・塗料:G1/4質量(g)325空気使用量(L/min)220パターン形状チューリップ塗料噴出量(mL/min)255吹付空気圧力(MPa)0.2ノズル口径(Φmm)1吹付距離(mm)200塗料供給方式圧送式適合空気キャップ形式Type P最大有効パターン(mm)270
注意
※用途以外には使用しないでください。
※製品の改造および部品の製造は、機械の破損・事故の原因となりますので絶対にしないでください。
※画像は参考画像です。各製品の仕様につきましては詳細ページご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする