D2 LED Light Pod

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77133578 品番TT-D2.POD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

D2ライトの独特な光学系は、距離と幅の完全なバランスを保った強い光を作り出すように設計されています。
1ランプあたり10ワットの電力しか消費しないDENALID2ライトは、423フィート(約129m)先に届き、標準的なオートバイのハイビームの3倍です。
全てのDENALILEDライトは、水中3メートルまでの潜水に耐える頑丈な防水アルミニウムで覆われています。
DENALILEDの平均寿命は50000時間(6年)です。

ブラック セット内容ブラックまたはクロムDENALID2LEDライトポッド、M8(8mm)取り付け金具、スポット駆動用のビームレンズ(取り付け済み)、アレンキー マウント汎用M8 防水性IP-68 ビーム角度(°)10 タイプ強度:デュアル 消費電力(A)パワードロー:0.75 入力電圧(V)DC12 ビーム距離(m)128.93(423フィート) LED(1)10WCREEXM-L2 直径×長さL(Φmm×mm)50.8×90.69(ポッド)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする