曜日別特売
4F740E-20-TP-AC200V パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置ABR接続) CKD 77176662

パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置ABR接続)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)AC200接続口径Rc3/4注文コード77176662品番4F740E-20-TP-AC200V
参考基準価格(税別)¥65,230販売価格(税込)¥66,853
販売価格(税別)
60,775
電圧(V)AC200接続口径Rc3/4ポート数5ねじの種類Rc使用流体圧縮空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする