長袖シャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 77186349 品番 25593
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ソフトでしなやかな風合い、丈夫でコシがあり、シワがよりにくい高密度綾織りの生地「サマーツイル」。シャツには首廻りの汗のべとつきと冷えを防止する「吸汗メッシュ」を衿裏に採用し、SSから8Lまでの11サイズを豊富に揃えています。

ネイビー 種別長袖シャツ 機能吸汗速乾 混率(%)ポリエステル65・綿35(サマーツイル) サイズ8L 色番11 着丈(cm)81 肩幅(cm)67 胸囲(cm)150 袖丈(cm)62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする