クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 春夏 トップス
長袖シャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
77186464
品番
25598
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
袖がつっぱらないリラックスカットやものが落ちにくい斜めデザインの胸ポケットを採用。夜間の作業でも安心な反射パイピングを施しました。
色
ネイビー
種別
長袖シャツ
混率(%)
ポリエステル85・綿15
サイズ
6L
色番
11
着丈(cm)
81
肩幅(cm)
65
胸囲(cm)
146
袖丈(cm)
62