曜日別特売
DRV-C770R 360°撮影対応2カメラドライブレコーダー JVCケンウッド 77189088

※本体画像

360°撮影対応2カメラドライブレコーダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード77189088品番DRV-C770R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

前後に加え左右や車室内の録画に対応した360°ドライブレコーダーと後方映像をさらに鮮明に録画できるリアカメラがセットになって前後左右さらにリアウインドウからの後方もしっかり録画できる2カメラモデル。
前後左右、運転席、助手席、リアシートも手軽に撮影。水平360°全方位録画対応
高感度CMOSセンサー「STARVISTM」など業界トップクラスの光学系デバイスの採用と長年培った映像技術でチューニングし、高画質録画を実現。
暗いシーンにも強いCMOSセンサーSTARVIS(TM)を採用し、昼間はもちろんのこと、夜間やトンネル内での暗いシーンも鮮明に映像を録画することができます。
夜間やトンネル内走行時の自動露出調整はもちろんのこと、前後2カメラの7段階の明るさ調整が可能です。リアガラスがスモークガラスの場合、ガラスの濃さに合わせて明るさ調整することができます。
後方映像をフルハイビジョンの高画質で鮮明に録画します。また、より広い範囲の録画に対応した対角163°の広視野角レンズを採用しています。
逆光や夜間走行時の街灯、トンネルの出入り口など明暗差が激しい環境時におきる「白とび」や「黒つぶれ」を抑え明瞭な映像を記録します。
フレームレートを通常(27.5fps)から長時間モード1(13.7fps)、長時間モード2(3.4fps)に変更することにより、最長約50時間(128GB microSDカード/3.4fpsの場合)の長時間録画を実現しています。タクシー事業者様などの労務体系に合わせたニーズに応えています。

モニターサイズ2.4型 フルカラーTFT 液晶記録メディアmicroSDカード 16GB~128GB 対応 V30以上推奨取付方式分離型付属品車外後方撮影用カメラ(ブラケット付)、シガープラグコード(3.5m)、microSDカード(32GB付属)、車外後方撮影用カメラケーブル(8.0m)電源電圧(V)DC14.4/28.8(8.5~30)消費電流(mA)420(最大520)GPSGPS/QZSS(準天頂衛星)センサー(Gセンサー)-3.0G~+3.0G:6段階画角【メインカメラ】水平:360°/垂直:240°、【2ndカメラ】水平:約131°/垂直:約68°/対角:約163°撮像素子【メインカメラ】1/2.8 型 フルカラーCMOS、【2ndカメラ】1/2.8 型 フルカラーCMOSF値【メインカメラ】F2.0、【2ndカメラ】F1.8動作温度範囲(℃)【メインカメラ】-10~+60、【2ndカメラ】-10~+60解像度(記録モード)【メインカメラ】ラウンドモード:1856×1856、【2ndカメラ】Full-HD(1920×1080)(動画約207万画素)フレームレート標準(27.5fps)/長時間1(13.7fps)/長時間2(3.4fps)記録方式常時録画/イベント記録/手動録画/駐車監視録画録画時間(手動録画時間)前5秒、後15秒、(イベント記録時間)前5秒、後15秒、(駐車録画)常時監視録画モード:オフタイマー設定:6/12/24時間、録画時間:衝撃検知前約5秒/検知後約15秒、衝撃検知録画モード:24時間365日対応、録画時間:衝撃検知後約20秒(車載電源ケーブル「CA-DR100」(別売り)使用)フォーマット形式【動画】H.264(MP4)、【静止画録画】メインユニット(フロント360°カメラ):JPEG準拠 設定中の記録モードでの撮影、ラウンドモード:1856×1856、2ndカメラ(リアカメラ):JPEG準拠(1920×1080)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【メインユニット】74×86.7×31.2(ブラケット装着時高さ:最大104)(突起物除く)、【2nカメラ】60×25×28.5(ブラケット装着時:最大53)(突起物除く)質量(g)【メインユニット】139(microSDカード含む、取付ブラケット/ケーブル/レンズキャップ含まず)、【2nカメラ】28(ケーブル/ブラケット含まず)電源ケーブル3.5m(シガープラグコード、ガラス管ヒューズ Φ 5 X L20mm2A を内蔵)接続ケーブル8.0m仕様記録映像再生方法:本体、もしくはWindows標準のWindows Media Playerなど。専用ビューアーソフト対応(メーカーホームページよりダウンロード)
注意
※駐車監視録画には、車載電源ケーブル「CA-DR100」(別売り)が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする