5K-300(鉄) 5K JISフランジ付タケノコニップル カクイチ 77192676

5K-300(鉄) 5K JISフランジ付タケノコニップル カクイチ 77192676
5K-300(鉄) 5K JISフランジ付タケノコニップル カクイチ 77192676

5K JISフランジ付タケノコニップル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
材質SS(メッキ無)
呼び径300
内容量1個注文コード77192676品番5K-300(鉄)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

JIS規格のフランジが取り付けられたホース先端に取り付ける継手。 ホースに取り付けるフランジ付タケノコ金具です。

用途
フランジ付竹の子ホース先端用として使用します。
フランジ5K用(JIS)材質SS(メッキ無)呼び径300ボルト穴数8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,200/税込2,420
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,500/税込6,050

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする