M4F210-08-2-CL-AC200V 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~) CKD 77197976

4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個電圧(V)AC200使用流体圧縮空気注文コード77197976品番M4F210-08-2-CL-AC200V
参考基準価格(税別)¥32,340販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
接続口径Rp1/4電圧(V)AC200ポート数5ねじの種類Rp使用流体圧縮空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする