※全体
秋毎
秋毎の 作業用スニーカー/シューズ
作業用スニーカー Hi-PACE
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
77200543
品番
#0203
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
軽量で幅のゆったりした紐靴スニーカー。底裏にラバーパーツ搭載で滑りにくい。かかとの反射材が車のライトに反射するので安全。仕事靴に最適
サイズ(cm)
26.5
色
ブラック
靴タイプ
スニーカー
甲被タイプ
紐タイプ
形状
ローカット
材質(アッパー)
合成皮革
質量(g)
270
材質(底部)
合成底