エクサガン ハイパー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77200814 品番REG-04GN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ドクターエア ガンシリーズ最軽量の220g、500mlのペットボトルの半分以下で重さが気にならないボディ。
リカバリーガン (RG-01)と比べて約30%もサイズダウン。お家でも、オフィスでも、ジムでも、出張や旅行の時でもどこへでも持ち運べます。
最大約3,000回/分の振動で心地よくからだにアプローチ。ブラシレスモーターで振動はもっとパワフルに。
小型ながら最長約13時間とバッテリーのもちもバツグン。
フェイスとボディ、それぞれに使えるオリジナルアタッチメント付き。

リーフグリーン 寸法(mm)88.2×128×35(本体のみ) 質量(g)約220(本体のみ) 振動数モード1:約2000回/分、モード2:約2500回/分、モード3:約3000回/分、モード4:約650回/分 (フェイスモード) 振幅(mm)7 モード4種 (3種+フェイスモード) 電源リチウムイオン充電池内蔵 7.4V 1300mAh タイマー約10分 充電時間(時間)約2 充電可能回数約300回 付属品アタッチメント×3種、USBコード(Type-C)、保証書、取扱説明書 電池使用時間(時間)最長約13(モード4動作時)、最短約4.5(モード3動作時)
注意
※充電時間、電池持続時間、充電可能回数は、使用環境・使用状況により異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-28
用途:
仕事中の疲れを癒す
株式会社クワバラ 様

まさかモノタロウで購入できるとは、思いませんでした。
前から欲しかったので、良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする