曜日別特売
4901011108975 イチビキ 小麦を使わない丸大豆醤油 500ml x8 イチビキ 77218427

イチビキ 小麦を使わない丸大豆醤油 500ml x8

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(500mL×8本)注文コード77218427品番4901011108975
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,562
販売価格(税別)
3,298

丸大豆と食塩で醸造したしょうゆなので、大豆が本来持っている濃い旨みが味わえます。小麦を一切使用していないため、小麦アレルギーの方やグルテンの摂取を制限している方にも、通常の濃口しょうゆの代わりにお使いいただけます。お料理用としてたっぷり使える容量500mlペットボトルです。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77218427
2025-01-26
用途: 食事をする際
有限会社アドバンスユナイテッド卸売・小売業

味もまろやかで濃くもあり、非常に良く
グルテンフリーで安心して使用出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする