曜日別特売
4902380111566 日清オイリオ BOSCO EXバージンオリーブオイル 250ml x12 日清オイリオ 77232664

日清オイリオ BOSCO EXバージンオリーブオイル 250ml x12

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(228g×12本)
注文コード
77232664
品番
4902380111566
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

イタリアの太陽と大地が育んだ新鮮なオリーブの実をそのまま搾った、一番搾りのオリーブオイルです。新鮮なオリーブの実から得られたフルーティで豊潤な味わいが特長です。パスタの仕上げ・魚介料理やドレッシングなど、「生」でそのまま豊かな風味をお楽しみいただけます。濃緑色の遮光ボトルが品質を保ちます。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77232664490238011156677488128-4902380111566 エキストラバージンオリーブオイル ボスコ 77488128エキストラバージンオリーブオイルボスコ1箱(228g×12本)
¥9,900
税込¥10,692
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする