曜日別特売
4902713126045 マルコメ プラス糀 生糀みそ 650g x8 マルコメ 77236819

マルコメ プラス糀 生糀みそ 650g x8

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(650g×8個)注文コード77236819品番4902713126045
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,966
販売価格(税別)
4,598

糀の粒が残った淡色系の粒みそです。国産米100%使用で食品添加物は無添加です。だしは入っていません。また、みそは未加熱ですので酵母の働きによる容器の膨らみを防ぐため天面フィルムに通気口がついています。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77236819
2025-12-04
用途: 和食店
飲食業

とってもまろやかで美味しいのでで美味しい味噌汁が出来ます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調味料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする