4986919990020 エスオーシー 温泉水 99 ペット 2L x6 エスオーシー[食品・飲料] 77248649

エスオーシー 温泉水 99 ペット 2L x6

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(2L×6本)
注文コード
77248649
品番
4986919990020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,010

鹿児島県垂水温泉(たるみずおんせん)から湧き出す天然水です。桜島火山帯地下750mという水源から湧き出す天然水は、毎日毎日厳しい衛生検査を行い、pH(ペーハー)9.9、硬度2以下という、世界最高品質のお水です。水量に限りがある希少な天然水ですので、まさに「幻の水」です。

容量(L)
2
本数
6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
772486494986919990020252488092000ml×6本4986919990020 富士山の天然水 2L アイリスオーヤマ 25248809富士山の天然水 2Lアイリスオーヤマ1ケース(2000mL×6本)
1,198
税込1,294
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77248649
2023-06-26
用途: 作業ではなく給水(補水)です。
有限会社石塚食料品商店

この水はやわらかくてクセがなく、もう5年以上愛用しています。 ただ最近価格が上がってきているのでちょっと今後に心配しています。 硬度のある水が好きな方にはまったく合わないでしょうけど、夏場の補水用としては、お腹にたまる感じもすくなく良い水だと感じています。

対象商品 : 77248649
2023-05-24
用途: 普段の水分補給に利用
サービス業

飲みやすく自宅やオフィスで利用するお水はすべてこちらの温泉水を利用しております。コーヒーを飲む時や白湯を作る時、炭酸水を作る時はすべてこちらです。飲みやすく重宝します。

対象商品 : 77248649
2023-04-26
用途: 水が飲みたいとき
サービス業

この水は、うまいです。
飲むとすぐに、体の中に浸透する感じがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする