6300027738 GENTI サンラップシート W サンリョウ 77336596 6300027738 GENTI サンラップシート W サンリョウ 77336596

GENTI サンラップシート W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード77336596 品番6300027738
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

建物への浸水防止を目的として撥水性ナイロンシートを使用。シートは直壁用と外角用を組み合わせることで建物全体を包み浸水を防止します。各シートはファスナーにて接続することができ建物に合った形で組み合わせます。水の自重及び水圧によって地面と構造物に固定され密着します。シート先端部に重り(まくら土のう)を設置することで、シートは固定され浸水を止めます。

寸法(幅W×高さH)(mm)2400×2300 材質ナイロン タイプ延長用 厚さ(mm)0.1 用途ゲリラ豪雨や洪水などの水害、洪水防護対策に。
注意
※設置予定箇所の足場が砂利などの場合、SANWRAP の設置はできません。
※SANWRAP は大雨や洪水時の浸水を完全に防ぐものではありません。
※SANWRAP の効果は永久的に継続するものではありません。
※使用状況や環境・条件で異なりますので個々の責任においてご利用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

土のうの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/645/
2023-03-20

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする