F220CC Clean & Cool

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77359863 品番F220CC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,182

1.強力かつ速度の速い空気の流れを作り出す「ディープピッチブレード」を採用し、パワフルな風量を実現。
2.独自のフロントガードで空気の出力スピードを加速させ、部屋だけでなく家全体の空気を循環する。リビングの冷暖房で、キッチンやダイニング、2階まで快適な環境にできる。
3.静音性にもこだわり、リビングでもテレビやスマホの音量を上げずに使え、睡眠中も音が気にならない静かさ。
4.世界的権威のあるデザイン賞「reddot design award」を受賞。インテリアを格上げするデザイン性。
5.空気清浄機にサーキュレーター機能を搭載。キレイな空気を循環させて、すみやかに空気の質を高めます。
吸い込まれた空気はイオンを発生させるイオナイザーにより、空気中の微粒子を負に帯電させ、ESPフィルターに付着させやすくしますさらに内部に取り込んだ空気にUVライトを照射し内部で除菌されます。約30m3の試験空間に、ある1種の菌を浮遊させ、製品を運転。約60分後の空気中の菌除去率を測定。(試験基準:GB21551.3-2010)

ホワイト 電源(V)交流100(50/60Hz) 消費電力(W)36 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約375×375×850 質量(kg)約8 最大風量(m3/h)170

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サーキュレーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/650/
2022-09-15

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする