スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート 2個セット PD 20W 小型 軽量 USBコンセント iPhone

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77361839 品番MPA-ACCP27WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,680
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

持ち運び用、自宅用などに便利な2個入りセット。USB Power Deliveryに準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。

その他2個入り ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ホワイト 質量(g)約45 使用温度範囲(℃)0〜25 適合規格◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス) 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電が可能な機器 保証期間1年間 定格出力電力(W)20 使用地区日本 定格出力電圧(V)5・9 プラグ形状固定プラグ 定格出力電流5V時3A/9V時2.22A 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約39×29.5×31※プラグを除く

商品説明動画

USBC 充電器_EC-AC12WH

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77489878
2023-07-28
用途:
アイフォン充電用
メンテナンスの水夢 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

アイフォンを買い替えたが、コードしか付属していないため購入。
USB-Cで充電時間が短くなって便利。起床してから出勤の用意をする約1時間弱で8割ほど充電出来ている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする