曜日別特売
MPA-ACCP28WH スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート PD 20W 小型 軽量 USBコンセント iPhone エレコム 77361848

MPA-ACCP28WH スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート PD 20W 小型 軽量 USBコンセント iPhone エレコム 77361848
MPA-ACCP28WH スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート PD 20W 小型 軽量 USBコンセント iPhone エレコム 77361848
MPA-ACCP28WH スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート PD 20W 小型 軽量 USBコンセント iPhone エレコム 77361848
MPA-ACCP28WH スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート PD 20W 小型 軽量 USBコンセント iPhone エレコム 77361848
MPA-ACCP28WH スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート PD 20W 小型 軽量 USBコンセント iPhone エレコム 77361848
MPA-ACCP28WH スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート PD 20W 小型 軽量 USBコンセント iPhone エレコム 77361848
MPA-ACCP28WH スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート PD 20W 小型 軽量 USBコンセント iPhone エレコム 77361848

スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート PD 20W 小型 軽量 USBコンセント iPhone

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード77361848品番MPA-ACCP28WH
参考基準価格(税別)¥4,040販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

USB Power Deliveryに準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを搭載し、対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。

その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumホワイト質量(g)約36使用温度範囲(℃)0~40適合規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))(メス)対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)の規格内で充電が可能な機器保証期間1年間定格出力電力(W)20使用地区日本定格出力電圧(V)5・9プラグ形状固定プラグ定格出力電流5V時3A/9V時2.22A寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約29.5×27.5×27.5※プラグを除く

商品説明動画

製品紹介 EC-AC11WH
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする