SKJ-DL20J 除湿器(タンク容量2.0L) エスケイジャパン 77389385 SKJ-DL20J 除湿器(タンク容量2.0L) エスケイジャパン 77389385 SKJ-DL20J 除湿器(タンク容量2.0L) エスケイジャパン 77389385 SKJ-DL20J 除湿器(タンク容量2.0L) エスケイジャパン 77389385

除湿器(タンク容量2.0L)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77389385 品番SKJ-DL20J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,190
販売価格(税別)
22,900

30〜80%湿度設定が可能なオートモード機能
風量調節:2段階
便利なオン/オフタイマー機能付き(24時間)
1日あたりの除湿能力(50Hz/60Hz):6L/7L
マイナスイオン発生機能付き
チャイルドロック機能付き
移動に便利なキャスター付き

質量(kg)11 ホワイト タンク容量(L)2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×200×500 除湿能力(L/日)6/7(50Hz/60Hz) 最大電力(W)220

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする