※使用イメージ

はっ水のパッチ柄い草ラグ デニムパッチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード77389814 品番81951901
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

天然のい草を使用した快適ラグ!デニムのパッチワークのような柄で、和洋のテイストを問わず使いやすいデザイン。い草は消臭、調湿機能もある優れた素材です。撥水加工つきなので、子どもやペットのいる家庭にもおすすめ。時間がたつとしみこんでしまうので、こぼれた場合はすぐにふき取って下さい。裏面は床を傷つけにくい不織布貼りです。

寸法(cm)176×230 ブルー 材質表面:い草100%紋織裏面:不織布縁:綿100% 機能抗カビ・抗菌・消臭・ホットカーペット・床暖房非対応 洗濯方法不可 厚さ(mm)3 滑り止め効果なし 用途撥水い草ラグ
注意
※最初は折ジワがあります。使用される内に馴染んできますのでご了承ください。
※天然素材のため、サイズや色及び風合いにばらつきがございます。
※抗カビ加工を施してありますが、湿気の多い場所でのご使用は、カビの発生の原因となります。
※時々窓を開け、換気することをおすすめします。
※摩擦・水濡れ等の影響で、多少色落ち・シミになることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする