※使用イメージ

国産い草ラグ エンペラー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 77389918 品番 81906700
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥11,968
販売価格(税別)
10,880

上質な国産い草のみを使用した国産のい草ラグ。い草の「染」にもこだわり、職人の業で鮮やかな色合いに染め上げました。一生モノのい草ラグです。サイズはお部屋に合わせやすいよう5サイズ用意しました。

寸法(cm)200×200 グリーン 材質表面:国産い草100%縁:ポリエステル100% 機能抗カビ・抗菌・消臭・ホットカーペット・床暖房非対応 洗濯方法不可 厚さ(mm)3 滑り止め効果なし 用途上質な国産い草100%使用!
注意
※最初は折ジワがあります。使用される内に馴染んできますのでご了承ください。
※天然素材のため、サイズや色及び風合いにばらつきがございます。
※抗カビ加工を施してありますが、湿気の多い場所でのご使用は、カビの発生の原因となります。
※時々窓を開け、換気することをおすすめします。
※摩擦・水濡れ等の影響で、多少色落ち・シミになることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする