※使用イメージ

81816312 国産い草玄関マット オリエンタル 萩原 77390024 81816312 国産い草玄関マット オリエンタル 萩原 77390024 81816312 国産い草玄関マット オリエンタル 萩原 77390024 81816312 国産い草玄関マット オリエンタル 萩原 77390024

国産い草玄関マット オリエンタル

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(cm)60×90 ブラウン 注文コード77390024 品番81816312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,536
この商品は寸法・色6種類から選べます 他の種類を見る

上質な国産い草100%使用!
さりげなく季節の彩りを添えてお出迎え。
厳選した国産い草で織り上げた重厚感漂う玄関マットです。
い草は、湿度の高いときは湿気を吸収し、乾燥した際には蓄えた水分を放出する機能があり汗ばむ季節に最適。
さらりとした踏み心地で、からだも気分も涼しくお過ごしいただけます。
裏面は、便利な不織布&滑りにくい加工付きです。

厚さ(mm)3 ブラウン 材質表面:国産い草100%裏面:不織布(滑りにくい加工)縁:綿100% 寸法(cm)60×90 機能抗カビ・抗菌・消臭・ホットカーペット・床暖房非対応 洗濯方法不可 滑り止め効果あり
注意
※最初は折ジワがあります。使用される内に馴染んできますのでご了承ください。
※天然素材のため、サイズや色及び風合いにばらつきがございます。
※抗カビ加工を施してありますが、湿気の多い場所でのご使用は、カビの発生の原因となります。
※時々窓を開け、換気することをおすすめします。
※摩擦・水濡れ等の影響で、多少色落ち・シミになることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする