※使用イメージ

29003495 国産い草玄関マット イデア 萩原 77390094 29003495 国産い草玄関マット イデア 萩原 77390094 29003495 国産い草玄関マット イデア 萩原 77390094 29003495 国産い草玄関マット イデア 萩原 77390094

国産い草玄関マット イデア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 77390094 品番 29003495
参考基準価格(税別)¥4,536 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

純国産のい草を使用した上品さあふれる更科柄の玄関マット。サイドには、おしゃれなフリンジ付きです。い草は、湿度の高いときは湿気を吸収し、乾燥した際には蓄えた水分を放出する機能があり汗ばむ季節に最適。
さらりとした踏み心地で、からだも気分も涼しくお過ごしいただけます。裏面は、不織布&滑りにくい加工が施してあり、使い勝手も抜群です。

厚さ(mm)3 ナチュラル 材質表面:国産い草100%裏面:不織布(滑りにくい加工)縁:綿100%ふさ付き 寸法(cm)60×90 機能抗カビ・抗菌・消臭・ホットカーペット・床暖房非対応 洗濯方法不可 滑り止め効果なし 用途上質な国産い草100%使用!
注意
※最初は折ジワがあります。使用される内に馴染んできますのでご了承ください。
※天然素材のため、サイズや色及び風合いにばらつきがございます。
※抗カビ加工を施してありますが、湿気の多い場所でのご使用は、カビの発生の原因となります。
※時々窓を開け、換気することをおすすめします。
※摩擦・水濡れ等の影響で、多少色落ち・シミになることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする