※使用イメージ

240613880 転写プリントマット トロワ 萩原 77390986 240613880 転写プリントマット トロワ 萩原 77390986 240613880 転写プリントマット トロワ 萩原 77390986 240613880 転写プリントマット トロワ 萩原 77390986 240613880 転写プリントマット トロワ 萩原 77390986

転写プリントマット トロワ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 77390986 品番 240613880
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,627 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

洗える転写プリントマット。遠くから見ると繊細な柄は、近くで見るとカクカクとしたおもしろデザイン。
さらさらした肌触りの良い感触とお手入れのしやすさが魅力です!洗濯機で洗えるので清潔にお使いいただけます。
裏面は、不織布の上に滑りにくい加工を施しています。ドット柄の滑り止めに、強力な花柄の滑り止めをプラスしました。

厚さ(mm)3 トロワ 材質表面:ポリエステル100%裏面:不織布(すべり止め付き) 寸法(cm)70×120 機能撥水・ホットカーペット・床暖房非対応 洗濯方法手洗い 滑り止め効果あり 用途繊細な高級絨毯柄

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする