※使用イメージ

240613980 転写プリントマット ターコイズ 萩原 77391013 240613980 転写プリントマット ターコイズ 萩原 77391013 240613980 転写プリントマット ターコイズ 萩原 77391013 240613980 転写プリントマット ターコイズ 萩原 77391013 240613980 転写プリントマット ターコイズ 萩原 77391013

転写プリントマット ターコイズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 77391013 品番 240613980
参考基準価格(税別)¥3,627 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

洗える転写プリントマット。遠くから見ると繊細な柄は、近くで見るとカクカクとしたおもしろデザイン。
さらさらした肌触りの良い感触とお手入れのしやすさが魅力です!洗濯機で洗えるので清潔にお使いいただけます。
裏面は、不織布の上に滑りにくい加工を施しています。ドット柄の滑り止めに、強力な花柄の滑り止めをプラスしました。

厚さ(mm)3 ターコイズ 材質表面:ポリエステル100%裏面:不織布(すべり止め付き) 寸法(cm)70×120 機能撥水・ホットカーペット・床暖房非対応 洗濯方法手洗い 滑り止め効果あり 用途繊細な高級絨毯柄

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-25
用途:
来客用玄関マット
株式会社サンドテクノ 様 (建設業・工事業)

来客用玄関用に購入しましたが
古いものは端々がほつれていたりしたので
新しくしたことで綺麗に、明るい印象になりました。
コスト的にもよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする