3/22より値下げ!現場を応援

※使用イメージ

240614060 転写プリントマット プリシア 萩原 77391029 240614060 転写プリントマット プリシア 萩原 77391029 240614060 転写プリントマット プリシア 萩原 77391029 240614060 転写プリントマット プリシア 萩原 77391029

転写プリントマット プリシア

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 77391029 品番 240614060
参考基準価格(税別)¥2,264 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) 値下げ
1,998

洗える転写プリントマット。遠くから見ると繊細な柄は、近くで見るとカクカクとしたおもしろデザイン。
さらさらした肌触りの良い感触とお手入れのしやすさが魅力です!洗濯機で洗えるので清潔にお使いいただけます。
裏面は、不織布の上に滑りにくい加工を施しています。ドット柄の滑り止めに、強力な花柄の滑り止めをプラスしました。

厚さ(mm)3 プリシア 材質表面:ポリエステル100%裏面:不織布(すべり止め付き) 寸法(cm)50×80 機能撥水・ホットカーペット・床暖房非対応 洗濯方法手洗い 滑り止め効果あり 用途繊細な高級絨毯柄

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする