※使用イメージ

240001234 インテリアマット アラカイ 萩原 77391126 240001234 インテリアマット アラカイ 萩原 77391126

インテリアマット アラカイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラウン 注文コード77391126 品番240001234
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,718
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

人気のモンステラ柄の玄関マットです。
短めのループと短めのもこっとしたカットパイルで毛足の長さに変化をつけました。
オールシーズンお使いいただける手触りです。
裏面は、滑りにくい加工付き。

厚さ(mm)20 ブラウン 材質表面:ポリエステル100%裏面:綿布貼り、滑り止め付 寸法(cm)30×110 機能ホットカーペット・床暖房対応 洗濯方法不可 滑り止め効果あり 用途人気のモンステラ柄

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする