※使用イメージ

240001204 インテリアマット アラカイ 萩原 77391135 240001204 インテリアマット アラカイ 萩原 77391135

インテリアマット アラカイ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 77391135 品番 240001204
参考基準価格(税別)¥2,718 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

人気のモンステラ柄の玄関マットです。
短めのループと短めのもこっとしたカットパイルで毛足の長さに変化をつけました。
オールシーズンお使いいただける手触りです。
裏面は、滑りにくい加工付き。

厚さ(mm)20 ブラウン 材質表面:ポリエステル100%裏面:綿布貼り、滑り止め付 寸法(cm)45×75 機能ホットカーペット・床暖房対応 洗濯方法不可 滑り止め効果あり 用途人気のモンステラ柄

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする