※使用イメージ

爽やかで品のあるインド綿ラグ ソナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法(cm)130×185 グリーン 注文コード77391169 品番270072506
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,355
この商品は寸法・色6種類から選べます 他の種類を見る

さらっとした踏み心地とインド綿ならではの素朴な仕上がりが魅力のラグ。
四隅に付いたフサ(タッセル)でおしゃれ度アップ!
吸湿発乾性が良く年中使えるタッチ感もインド綿の人気の秘密です。
お客様のご要望に応えて、すべり止め付きを開発しました!
1枚1枚を丁寧に織り上げるジャガ-ド織機で重厚感が表現されています。

寸法(cm)130×185 グリーン 材質表地:綿100%中材:ウレタンフォ-ム3mm裏面:不織布すべり止め付き 機能ホットカーペット・床暖房対応 洗濯方法ウォッシャブル 厚さ(mm)5 滑り止め効果あり 用途コットン100%のジャガ-ドラグ
注意
※洗濯時は洗濯ネットをご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする