※使用イメージ

270078922 シンプルなインド綿ラグ アルト 萩原 77391379 270078922 シンプルなインド綿ラグ アルト 萩原 77391379 270078922 シンプルなインド綿ラグ アルト 萩原 77391379 270078922 シンプルなインド綿ラグ アルト 萩原 77391379 270078922 シンプルなインド綿ラグ アルト 萩原 77391379 270078922 シンプルなインド綿ラグ アルト 萩原 77391379

シンプルなインド綿ラグ アルト

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 77391379 品番 270078922
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

さらっとした踏み心地とインド綿ならではの素朴な仕上がりが魅力のラグ。
四隅に付いたフサ(タッセル)でおしゃれ度アップ!
吸湿発乾性が良く年中使えるタッチ感もインド綿の人気の秘密です。
お客様のご要望に応えて、すべり止め付きを開発しました!

寸法(cm)185×185 グリーン 材質表面:綿100%中材:ウレタンフォーム3mm裏面:不織布(すべり止め付き) 機能ホットカーペット・床暖房対応 洗濯方法ウォッシャブル 厚さ(mm)4 滑り止め効果あり 用途ふっくらインド綿ラグ
注意
※洗濯時は洗濯ネットをご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77391354
2022-10-30
用途:
リビングのテーブルの下

洗濯したら 縮みました・・・ 洗わないつもりならお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする