らくらく下駄

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード77424157 品番IS04001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

舗装面の足跡防止、足裏の保護に最適! ワンタッチ式のバックルで素早く、かつ簡単に装着できます。
足首をがっちりホールド!
ワンタッチ式のバックルで素早く、かつ簡単に装着できます。
舗装用の安全靴を履いたまま大型のアルミ製金具で足元をしっかり固定します。
中折れ式で歩きやすく、足首に負担をかけません。

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)200×350×15 サイズフリー 材質耐水性合板、アルミ ベージュ サイズ(cm)35 靴タイプ下駄

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥2,200 / 税込 ¥2,420
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする