三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
業務用有圧換気扇 低騒音形 排気タイプ 排気専用 3相200-220V
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77425618
品番
EWG-50ETA2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
質量(kg)
18.2
羽根径(Φmm)
500
電源
三相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)400/400
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
620×620×315
電圧(V)
200
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)260/335
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)43/46.50
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)6060/7140