産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン給気

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77426117 品番 EWF-35CTA40A2-Q
参考基準価格(税別)¥90,800 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
羽根径(Φmm)350 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)470×470×208 公称出力(W)(50Hz/60Hz)100/100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)86/105 質量(kg)6.7 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)46.50/50 電圧(V)400 電源三相 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)2400/2880 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする