産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン給気

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77426135 品番 EWF-40DTA40A2-Q
参考基準価格(税別)¥115,000 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
羽根径(Φmm)400 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)520×520×266 公称出力(W)(50Hz/60Hz)200/200 消費電力(W)(50Hz/60Hz)143/190 質量(kg)12.2 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)52/56 電圧(V)400 電源三相 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)3720/4320 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする