三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
産業用有圧換気扇・400V級・ダブリュキューブファン給気
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77426153
品番
EWF-50FTA40A2-Q
参考基準価格(税別)
¥163,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
羽根径(Φmm)
500
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
620×620×295
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)750/750
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)325/495
質量(kg)
19.7
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)57.50/61.50
電圧(V)
400
電源
三相
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)6900/8280
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0