三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
有圧換気扇 低騒音ステンレスタイプ 排気形
(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77426275
品番
EF-20YSXC2
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
羽根径(Φmm)
200
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
320×320×164
機外静圧(Pa)
0/0(50Hz/60Hz)
公称出力(W)
15/15(50Hz/60Hz)
質量(kg)
3.6
電圧(V)
100
電源
単相
消費電力(W)
28/28(50Hz/60Hz)
適合場所
食品工場・下水処理場・塩害地域
騒音値(dB)
32.50/36.50(50Hz/60Hz)
取付ピッチ(mm)
280
風量(m
3
/h)
660/780(50Hz/60Hz)