有圧換気扇 低騒音ステンレスタイプ 排気形

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77426318 品番 EG-40CSXC2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥223,000 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
羽根径(Φmm)400 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)520×520×249 機外静圧(Pa)0/0(50Hz/60Hz) 公称出力(W)100/100(50Hz/60Hz) 質量(kg)12.5 電圧(V)100 電源単相 消費電力(W)100/118(50Hz/60Hz) 適合場所食品工場・下水処理場・塩害地域 騒音値(dB)41/44(50Hz/60Hz) 取付ピッチ(mm)460 風量(m3/h)3060/3660(50Hz/60Hz)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77426284
2024-06-11
用途:
炭火焼きの換気扇
その他業種

風力に少々弱く不満があるが価格はかなり安く手に入った

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする