三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
有圧換気扇 低騒音ステンレスタイプ 排気形
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77426363
品番
EG-50ETXC2
参考基準価格(税別)
¥414,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
羽根径(Φmm)
500
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
620×620×311
機外静圧(Pa)
0/0(50Hz/60Hz)
公称出力(W)
400/400(50Hz/60Hz)
質量(kg)
26.5
電圧(V)
200
電源
三相
消費電力(W)
200/298(50Hz/60Hz)
適合場所
食品工場・下水処理場・塩害地域
騒音値(dB)
47/51.50(50Hz/60Hz)
取付ピッチ(mm)
560
風量(m
3
/h)
6060/7140(50Hz/60Hz)